FORMAT Paire de vés avec étrier de serrage type 4786
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : précision 0,004 mm. En fonte spéciale, avec 2 entailles de tailles différentes de 90°, entailles des vés 90° et faces rectifiées d'angle par rapport à la surface d'appui, rectifiés de précision par paire.
Applications : pour le traçage, l'alignement et la vérification de pièces cylindriques.
Remarque :
vés magnétiques seuls, voir (réf. 3965 ) ,
par paire, voir (réf. 3966),
paires de vés magnétiques articulés, voir (réf. 3983)
FORMAT
Paire de ves doubles qualite 3 100x75x75mm
Numéro d`article ERIKS: 12255883
Article de catalogue 1: 47860015 |
Prix (Par Unité):
752,49 €
|
||
FORMAT
Paire de ves doubles qualite 3 75x55x55mm
Numéro d`article ERIKS: 12051440
Article de catalogue 1: 47860010 |
Prix (Par Paire):
516,71 €
|