FORMAT Jeu de pieds à coulisse digitaux universels type 4055
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : conforme à la norme d'usine, en acier inoxydable trempé, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 6,0 mm, avec sortie de données Opto RS 232. Livraison en coffret bois.
Fonctions : marche/arrêt, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position, fonction Hold (sauvegarde des valeurs de mesure), fonction Preset ± (préréglage de la valeur de mesure).
Applications : permet d'effectuer les mesures les plus diverses, conversion rapide à la mesure voulue, convient à tous les touches de mesure à filetage M2,5.
Livraison : avec pile, tous les touches de mesure affichées.
Remarque : pile de rechange (réf. 4027 2032), câble de connexion ordinateur (réf. 4025 0002)
Veuillez commander les touches de mesure interchangeables séparément.
Composition du jeu : de touches de mesure, acier spécial, forme de disque de 10 mm de Ø
Paire de touches de mesure, acier spécial, cylindrique 1,5 mm de Ø
Paire de touches de mesure, acier spécial, forme de cône, 3,5 mm/0,5 mm de Ø
Paire de touches de mesure, acier spécial, à bille
Paire de touches de mesure, acier spécial, bille de 7 mm de Ø
Paire de touches de mesure, acier spécial, bille de 10 mm de Ø
FORMAT
Pied a coulisse DIGI-MET 40-300mm
Numéro d`article ERIKS: 12128664
Article de catalogue 1: 40550403 |
Prix (Par Unité):
1 047,03 €
|
||
FORMAT
Pied a coulisse DIGI-MET 50-500mm
Numéro d`article ERIKS: 12596256
Article de catalogue 1: 40550405 |
Prix (Par Unité):
1 373,88 €
|