FORMAT Pied à coulisse de profondeur numérique avec tige de mesure inversée type 4080
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN 862, en acier inoxydable trempé, faces de mesure rectifiées de précision et trempées, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 6 mm, avec sortie de données Opto RS 232. Livraison en coffret bois.
Fonctions : marche/arrêt, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position, fonction Hold (sauvegarde des valeurs de mesure).
Livraison : avec pile.
Remarque :
pile de rechange (réf. 4027 2032),
câble de connexion ordinateur USB (réf. 4025 0002).
FORMAT
Jauge de profondeur numerique 200mm
Numéro d`article ERIKS: 23421050
Article de catalogue 1: 40801200 |
Prix (Par Unité):
532,52 €
|
||
FORMAT
Jauge de profondeur numerique 300mm
Numéro d`article ERIKS: 23421051
Article de catalogue 1: 40801300 |
Prix (Par Unité):
618,16 €
|
||
FORMAT
Jauge de profondeur numerique 150mm
Numéro d`article ERIKS: 14567894
Article de catalogue 1: 40801150 |
Prix (Par Unité):
497,47 €
|