FORMAT Pied à coulisse digital d'atelier avec pointes à réglage de précision type 4057
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN 862, en acier inoxydable trempé, faces de mesure rectifiées de précision, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 6,0 mm, avec pointes et sortie de données Opto RS 232. Livraison en coffret bois.
Fonctions : marche/arrêt, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position, fonction Hold (sauvegarde des valeurs de mesure).
Applications : pour mesures intérieures et extérieures.
Livraison : avec pile.
Remarque :
pile de rechange (réf. 4027 2032),
câble de connexion ordinateur USB (réf. 4025 0002).
FORMAT
Pied a coulisse datelier numerique reglage fin 300mm
Numéro d`article ERIKS: 23420982
Article de catalogue 1: 40580300 |
Prix (Par Unité):
834,91 €
|
||
FORMAT
Pied a coulisse datelier numerique reglage fin 500mm
Numéro d`article ERIKS: 23420983
Article de catalogue 1: 40580500 |
Prix (Par Unité):
1 175,97 €
|
||
FORMAT
Pied a coulisse datelier numerique reglage fin 1000m
Numéro d`article ERIKS: 12596266
Article de catalogue 1: 40581000 |
Prix (Par Unité):
2 125,50 €
|
||
FORMAT
Pied a coulisse datelier numerique reglage fin 800mm
Numéro d`article ERIKS: 12596265
Article de catalogue 1: 40580800 |
Prix (Par Unité):
1 842,45 €
|