FORMAT Pied à coulisse digital d'atelier avec pointes sans réglage de précision type 4057
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN 862, en acier inoxydable trempé, faces de mesure rectifiées de précision, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 6,0 mm, avec pointes et sortie de données Opto RS 232. Livraison en coffret bois.
Fonctions : marche/arrêt, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position, fonction Hold (sauvegarde des valeurs de mesure).
Applications : pour mesures intérieures et extérieures.
Livraison : avec pile.
Remarque :
pile de rechange (réf. 4027 2032),
câble de connexion ordinateur USB (réf. 4025 0002).
FORMAT
Pied a coulisse datelier numerique 300mm
Numéro d`article ERIKS: 23420980
Article de catalogue 1: 40570300 |
Prix (Par Unité):
751,55 €
|
||
FORMAT
Pied a coulisse datelier numerique 500mm
Numéro d`article ERIKS: 23420981
Article de catalogue 1: 40570500 |
Prix (Par Unité):
1 112,44 €
|
||
FORMAT
Pied a coulisse datelier numerique 1000m
Numéro d`article ERIKS: 12596264
Article de catalogue 1: 40571000 |
Prix (Par Unité):
2 125,84 €
|
||
FORMAT
Pied a coulisse datelier numerique 800mm
Numéro d`article ERIKS: 12596263
Article de catalogue 1: 40570800 |
Prix (Par Unité):
1 799,74 €
|