FORMAT Pied à coulisse digital d'atelier type 4056
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN 862, en acier inoxydable, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 6,0 mm, sortie de données Opto RS 232. Livraison en coffret bois.
Fonctions : marche/arrêt, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position, fonction Hold (sauvegarde des valeurs de mesure).
Applications : pour mesures intérieures et extérieures.
Livraison : avec pile.
Remarque :
pile de rechange (réf. 4027 2032),
câble de connexion ordinateur USB (réf. 4025 0002).
FORMAT
Pied a coulisse datelier numerique sans pointe 300mm
Numéro d`article ERIKS: 12596257
Article de catalogue 1: 40560300 |
Prix (Par Unité):
650,54 €
|
||
FORMAT
Pied a coulisse datelier numerique sans pointe 500mm
Numéro d`article ERIKS: 12596258
Article de catalogue 1: 40560500 |
Prix (Par Unité):
982,07 €
|
||
FORMAT
Pied a coulisse datelier numerique sans pointe 1000m
Numéro d`article ERIKS: 12596260
Article de catalogue 1: 40561000 |
Prix (Par Unité):
1 979,93 €
|
||
FORMAT
Pied a coulisse datelier numerique sans pointe 800mm
Numéro d`article ERIKS: 12596259
Article de catalogue 1: 40560800 |
Prix (Par Unité):
1 556,92 €
|