FORMAT Pied à coulisse digital de poche avec fonction de valeur absolue et sortie de données type 4020
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN 862, RS 232, USB et Digimatic (DATA Variable). En acier inoxydable trempé, faces de mesure rectifiées de précision, avec vis de blocage. Hauteur des chiffres de l'affichage LCD 7,5 mm. Système de mesure inductif, résistant contre l'humidité et la transpiration des mains. Livraison en coffret synthétique.
Fonctions : avec système électronique de mesure immédiate et verrouillage des touches, marche/arrêt automatique, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position, fonction absolue.
Applications : pour mesures intérieures, extérieures, profondeur et épaulement.
Livraison : avec pile.
Remarque :
pile de rechange (réf. 4027 2032),
câble de connexion ordinateur USB (réf. 4025 0003),
câble de connexion ordinateur Digimatic (réf. 4025 0004),
câble de connexion ordinateur RS 232 disponible sur demande.
FORMAT
Pied a coulisse numerique avec DATA Variable + sortie donnees 150mm
Numéro d`article ERIKS: 23420866
Article de catalogue 1: 40201200 |
Prix (Par Unité):
220,03 €
|
||
FORMAT
Pied a coulisse numerique avec DATA Variable+sortie donnees+ rectangul. 150mm
Numéro d`article ERIKS: 12453156
Article de catalogue 1: 40201205 |
Prix (Par Unité):
226,63 €
|
||
FORMAT
Pied a coulisse numerique avec DATA Variable+sortie donnees+ rectangul. 200mm
Numéro d`article ERIKS: 12511516
Article de catalogue 1: 40201220 |
Prix (Par Unité):
311,22 €
|
||
FORMAT
Pied a coulisse numerique avec DATA Variable + sortie donnees 300mm
Numéro d`article ERIKS: 12596227
Article de catalogue 1: 40201300 |
Prix (Par Unité):
410,92 €
|