FORMAT Pied à coulisse digital de poche avec fonction de valeur absolue IP 67 type 4023
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en acier inoxydable trempé, faces de mesure rectifiées de précision, classe de protection IP 67, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 7,5 mm. Livraison sous étui synthétique.
Fonctions : avec système électronique de mesure immédiate et verrouillage des touches, marche/arrêt automatique, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position, fonction absolue.
Applications : pour mesures intérieures, extérieures, profondeur et épaulement.
Livraison : avec pile.
Remarque : pile de rechange (réf. 4027 2032).
FORMAT
Pied a coulisse de poche IP67 numerique 150mm sans donnees
Numéro d`article ERIKS: 12128661
Article de catalogue 1: 40231150 |
Prix (Par Unité):
226,63 €
|
||
FORMAT
Pied a coulisse de poche IP67 numerique 200mm sans donnees
Numéro d`article ERIKS: 12128662
Article de catalogue 1: 40231200 |
Prix (Par Unité):
338,40 €
|
||
FORMAT
Pied a coulisse de poche IP67 numerique 300mm sans donnees
Numéro d`article ERIKS: 12128663
Article de catalogue 1: 40231300 |
Prix (Par Unité):
450,19 €
|