FORMAT Pied à coulisse digital de poche avec fonction de valeur absolue type 4020
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN 862, en acier inoxydable trempé, faces de mesure rectifiées de précision, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 7,5 mm. Système de mesure inductif, résistant contre l'humidité et la transpiration des mains. Livraison en coffret synthétique.
Fonctions : avec système électronique de mesure immédiate et verrouillage des touches, marche/arrêt automatique, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position, fonction absolue.
Applications : pour mesures intérieures, extérieures, profondeur et épaulement.
Livraison : avec pile.
Remarque : pile de rechange (réf. 4027 2032).
FORMAT
Pied a coulisse de poche numerique 150mm sans donnees
Numéro d`article ERIKS: 23420865
Article de catalogue 1: 40201150 |
Prix (Par Unité):
182,79 €
|
||
FORMAT
Pied a coulisse de poche numerique 150mm sans donnees ET
Numéro d`article ERIKS: 12596226
Article de catalogue 1: 40201151 |
Prix (Par Unité):
182,79 €
|