FORMAT Pied à coulisse numérique d'atelier avec pointes type 4061
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Pied à coulisse d'atelier à affichage digital avec pointes Modèle : en acier inoxydable, trempé, surfaces de mesure rectifiées avec grande précision, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 8,5 mm pour 300 mm et 12,5 mm à partir de 500 mm de plage de mesure, système de mesure inductif, avec sortie de données variable RS 232, USB et Digimatic (DATA Variable). Livraison avec pile CR 2032, 3 V, dans coffret en bois. Fonctions : marche et arrêt automatique, inversion mm/pouces, allumage automatique en bougeant le coulisseau, blocage des touches pour position zéro préréglée, la remise à zéro n'est plus nécessaire après mise sous tension (système absolu), Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position, ± fonction preset (préréglage de la valeur de mesure). Applications : pour mesures intérieures et extérieures. Remarque : pile de rechange (réf. 4027 2032). Câble de connexion USB (réf. 4025 0003), Câble de connexion Digimatic (réf. 4025 0004). Câble de connexion RS 232 disponible sur demande.
FORMAT
Pied a coulisse datelier IP65 numerique avec pointe 300mm
Numéro d`article ERIKS: 12737933
Article de catalogue 1: 40610301 |
Prix (Par Unité):
818,74 €
|
||
FORMAT
Pied a coulisse datelier IP65 numerique avec pointe 500mm
Numéro d`article ERIKS: 12737936
Article de catalogue 1: 40610501 |
Prix (Par Unité):
1 538,28 €
|
||
FORMAT
Pied a coulisse datelier IP65 numerique avec pointe 1000m
Numéro d`article ERIKS: 12737939
Article de catalogue 1: 40611001 |
Prix (Par Unité):
2 354,61 €
|