KNIPEX Brucelle de précision, isolée type 6507
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en acier à outils nickelé. Isolées par immersion jusqu'à 1000 volts, conformément aux normes CEI 60 900, DIN EN 60 900.
Applications : pour travaux de montage de grande précision sous tension jusqu'à 1000 volts.
Avec surfaces de préhension mates pour un maintien optimal et des becs extra-fins.
KNIPEX
Brucelles haute precision VDE pointues droites 130mm
Numéro d`article ERIKS: 23073710
Article de catalogue 1: 92 27 61 Article de catalogue 2: 92 27 61 |
Prix (Par Unité):
31,20 €
|
||
KNIPEX
Brucelles universelles 140mm inox, lisses
Numéro d`article ERIKS: 14591182
Article de catalogue 1: 65030030 |
Prix (Par Unité):
19,91 €
|
||
KNIPEX
Brucelles universelles Inox 92 21 07
Numéro d`article ERIKS: 14591183
Article de catalogue 1: 65030025 |
Prix (Par Unité):
19,91 €
|