Extracteur de griffe (ramasse-pièces) type 6525
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Pince à griffes Modèle : à trois branches maintenant les pièces automatiquement par pression de ressort. Les griffes s'ouvrent au maximum à 15 mm, avec tige flexible.
![]() |
Pince a griffes 750mm
Numéro d`article ERIKS: 12738774
Article de catalogue 1: 65250016 |
Prix (Par Unité):
22,76 €
|
|
![]() |
Jeu de pinces à griffes 2 pièces 250+ 750mm
Numéro d`article ERIKS: 14593447
Article de catalogue 1: 65250020 |
Prix (Par Unité):
45,49 €
|
|
![]() |
Doigt a griffes 170mm
Numéro d`article ERIKS: 14593446
Article de catalogue 1: 65250010 |
Prix (Par Unité):
20,74 €
|