FACOM Pieds-de-biche type no. 1260
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
-Modèle forgé, possédant une extrémité palette et une extrémité arrache-clou, traitées 45 HRc.
-Présentation : laquée rouge ; extrémités polies, vernies.
FACOM
Pied-de-biche - 1260.50 - L=495mm hexagone 18mm
Numéro d`article ERIKS: 23446138
Article de catalogue 1: 1260.50 |
Prix (Par Unité):
35,58 €
|
||
FACOM
Pied-de-biche - 1260.70 - L=710mm hexagone 23mm
Numéro d`article ERIKS: 23446139
Article de catalogue 1: 1260.70 |
Prix (Par Unité):
47,99 €
|