FORMAT Burin à saignées / burin ciseau type 6856
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en acier autotrempant au chrome-vanadium octogonal. Avec tête de frappe traitée empêchant presque complètement le champignonnage, le rabat des bords et l'écaillage. Lame et manche trempés, revenus et vernis.
Remarque : il est possible de réaffûter le tranchant de la lame plusieurs fois par simple affûtage sous arrosage, sans nouvelle trempe.
Pour séparer les arêtes entre les perçages.
FORMAT
Burin a tronconner 8 pans 2mm
Numéro d`article ERIKS: 23076723
Article de catalogue 1: 68560002 |
Prix (Par Unité):
10,48 €
|
||
FORMAT
Burin a tronconner 8 pans 3mm
Numéro d`article ERIKS: 23076724
Article de catalogue 1: 68560003 |
Prix (Par Unité):
10,48 €
|