ProductPage

FACOM Clé mixte à cliquet rapides à fourche antidérapantes type 467BR

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
Mécanisme à cliquet des deux côtés: Travail plus rapide.
Fourche avec mécanisme à cliquet: effet cliquet si la fourche est totalement engagée et phase d`approche si engagée à moitié. Polyvalence.
Jonc de retenu sur l`oeil. Pas de ripage sur les écrous, sécurité optimale.
Mécanisme à cliquet compact, réversible par levier. Meilleure accessibilité.
Angle de reprise à 5° (6° pour la dimension 8 mm). Productivité améliorée.
Oeil et fourche inclinés à 15°.
Dimensions métriques: 8 à 19 mm.
Présentation: chromée satinée.

Modèle
Ouverture de clé (mm)
Longueur (mm)
Exécution pauvre en étincelles
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Clé mixte - 467BR13 - Clé mixte à cliquet rapides 13mm FACOM Clé mixte - 467BR13 - Clé mixte à cliquet rapides 13mm Numéro d`article ERIKS: 13227721

Article de catalogue 1: 467BR.13

 
Prix (Par Unité):
28,19 €
Clé mixte - 467BR8 - Clé mixte à cliquet rapides 8mm FACOM Clé mixte - 467BR8 - Clé mixte à cliquet rapides 8mm Numéro d`article ERIKS: 13227718

Article de catalogue 1: 467BR.8

 
Prix (Par Unité):
23,77 €
Clé mixte - 467BR19 - Clé mixte à cliquet rapides 19mm FACOM Clé mixte - 467BR19 - Clé mixte à cliquet rapides 19mm Numéro d`article ERIKS: 13227725

Article de catalogue 1: 467BR.19

 
Prix (Par Unité):
40,62 €
Clé mixte - 467BR16 - Clé mixte à cliquet rapides 16mm FACOM Clé mixte - 467BR16 - Clé mixte à cliquet rapides 16mm Numéro d`article ERIKS: 13227723

Article de catalogue 1: 467BR.16

 
Prix (Par Unité):
36,38 €
Clé mixte - 467BR14 - Clé mixte à cliquet rapides 14mm FACOM Clé mixte - 467BR14 - Clé mixte à cliquet rapides 14mm Numéro d`article ERIKS: 13227722

Article de catalogue 1: 467BR.14

 
Prix (Par Unité):
31,96 €
Clé mixte - 467BR12 - Clé mixte à cliquet rapides 12mm FACOM Clé mixte - 467BR12 - Clé mixte à cliquet rapides 12mm Numéro d`article ERIKS: 13227720

Article de catalogue 1: 467BR.12

 
Prix (Par Unité):
27,90 €
Clé mixte - 467BR11 - Clé mixte à cliquet rapides 11mm FACOM Clé mixte - 467BR11 - Clé mixte à cliquet rapides 11mm Numéro d`article ERIKS: 13227719

Article de catalogue 1: 467BR.11

 
Prix (Par Unité):
26,97 €
467BR10 - Clé mixte à cliquet rapides 10mm FACOM 467BR10 - Clé mixte à cliquet rapides 10mm Numéro d`article ERIKS: 13226174

Article de catalogue 1: 467BR.10

 
Prix (Par Unité):
25,99 €
Modèle
Ouverture de clé (mm)
Longueur (mm)
Exécution pauvre en étincelles
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)