ProductPage

FACOM Clé polygonale à cliquet 15 °, métrique type no. 65

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

-Clés polygonales à cliquet inclinées à 15° : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d`un obstacle.
-Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier.
-Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 6 mm ; 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm).
-Tête oeil inclinée à 15°.
-Dimensions métriques : de 6 à 24 mm.
-Présentation : chromée satinée.

Article de stock
Modèle: Métrique
Ouverture de clé (mm)
Longueur (mm)
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Clé à cliquet - 65.6X7 - Clé polygonale à cliquet - 6X7mm FACOM Clé à cliquet - 65.6X7 - Clé polygonale à cliquet - 6X7mm Numéro d`article ERIKS: 23448946

Article de catalogue 1: 65.6X7

 
Prix (Par Unité):
52,72 €
Clé à cliquet - 65.8X9 - Clé polygonale à cliquet - 8X9mm FACOM Clé à cliquet - 65.8X9 - Clé polygonale à cliquet - 8X9mm Numéro d`article ERIKS: 23448947

Article de catalogue 1: 65.8X9

 
Prix (Par Unité):
54,82 €
Clé à cliquet - 65.10X11 - Clé polygonale à cliquet - 10X11mm FACOM Clé à cliquet - 65.10X11 - Clé polygonale à cliquet - 10X11mm Numéro d`article ERIKS: 23448948

Article de catalogue 1: 65.10X11

 
Prix (Par Unité):
55,77 €
Clé à cliquet - 65.12X13 - Clé polygonale à cliquet - 12X13mm FACOM Clé à cliquet - 65.12X13 - Clé polygonale à cliquet - 12X13mm Numéro d`article ERIKS: 23448949

Article de catalogue 1: 65.12X13

 
Prix (Par Unité):
56,12 €
Clé à cliquet - 65.14X15 - Clé polygonale à cliquet - 14X15mm FACOM Clé à cliquet - 65.14X15 - Clé polygonale à cliquet - 14X15mm Numéro d`article ERIKS: 23448950

Article de catalogue 1: 65.14X15

 
Prix (Par Unité):
60,91 €
Clé à cliquet - 65.16X18 - Clé polygonale à cliquet - 16X18mm FACOM Clé à cliquet - 65.16X18 - Clé polygonale à cliquet - 16X18mm Numéro d`article ERIKS: 23448951

Article de catalogue 1: 65.16X18

 
Prix (Par Unité):
68,32 €
Clé à cliquet - 65.17X19 - Clé polygonale à cliquet - 17X19mm FACOM Clé à cliquet - 65.17X19 - Clé polygonale à cliquet - 17X19mm Numéro d`article ERIKS: 23448952

Article de catalogue 1: 65.17X19

 
Prix (Par Unité):
72,40 €
Clé à cliquet - 65.21X23 - Clé polygonale à cliquet - 21X23mm FACOM Clé à cliquet - 65.21X23 - Clé polygonale à cliquet - 21X23mm Numéro d`article ERIKS: 23448953

Article de catalogue 1: 65.21X23

 
Prix (Par Unité):
83,28 €
Clé à cliquet - 65.22X24 - Clé polygonale à cliquet - 22X24mm FACOM Clé à cliquet - 65.22X24 - Clé polygonale à cliquet - 22X24mm Numéro d`article ERIKS: 23448954

Article de catalogue 1: 65.22X24

 
Prix (Par Unité):
85,24 €
Article de stock
Modèle: Métrique
Ouverture de clé (mm)
Longueur (mm)
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)