|
GEDORE
Clé à pipe coudée - 10mm
Numéro d`article ERIKS: 23066468
Article de catalogue 1: 6188290
|
Prix (Par Unité):
5 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "socket wrench 10 mm",
"item_id": "gr0000000736402",
"material_number": "23066468",
"price": "27.91",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002191_0003",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "socket wrench 10 mm",
"item_id": "gr0000000736402",
"material_number": "23066468",
"price": "27.91",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002191_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Clé à pipe coudée - 13mm
Numéro d`article ERIKS: 23067292
Article de catalogue 1: 6188530
|
Prix (Par Unité):
10 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "socket wrench 13 mm",
"item_id": "gr0000000746131",
"material_number": "23067292",
"price": "30.69",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002191_0003",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "socket wrench 13 mm",
"item_id": "gr0000000746131",
"material_number": "23067292",
"price": "30.69",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002191_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Clé à pipe coudée - 17mm
Numéro d`article ERIKS: 23066200
Article de catalogue 1: 6188880
|
Prix (Par Unité):
10 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "socket wrench 17 mm",
"item_id": "gr0000000705217",
"material_number": "23066200",
"price": "34.87",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002191_0003",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "socket wrench 17 mm",
"item_id": "gr0000000705217",
"material_number": "23066200",
"price": "34.87",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002191_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Clé à pipe coudée - 19mm
Numéro d`article ERIKS: 23066282
Article de catalogue 1: 6188960
|
Prix (Par Unité):
10 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "socket wrench 19 mm",
"item_id": "gr0000000734908",
"material_number": "23066282",
"price": "41.85",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002191_0003",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "socket wrench 19 mm",
"item_id": "gr0000000734908",
"material_number": "23066282",
"price": "41.85",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002191_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|