|
GEDORE
Clé à ergot réglable - 5mm
Numéro d`article ERIKS: 23065892
Article de catalogue 1: 6354640
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "caliper face spanner, adjustable, 5 mm",
"item_id": "gr0000000467828",
"material_number": "23065892",
"price": "39.06",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0039",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "caliper face spanner, adjustable, 5 mm",
"item_id": "gr0000000467828",
"material_number": "23065892",
"price": "39.06",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0039",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Gedore cle ergot regl. 6x230mm
Numéro d`article ERIKS: 23065893
Article de catalogue 1: 6354720
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "caliper face spanner, adjustable, 6 mm",
"item_id": "gr0000001133178",
"material_number": "23065893",
"price": "40.46",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0039",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "caliper face spanner, adjustable, 6 mm",
"item_id": "gr0000001133178",
"material_number": "23065893",
"price": "40.46",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0039",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Clé à ergot réglable - 8mm
Numéro d`article ERIKS: 23065894
Article de catalogue 1: 6354990
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "caliper face spanner, adjustable, 8 mm",
"item_id": "gr0000000722057",
"material_number": "23065894",
"price": "41.85",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0039",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "caliper face spanner, adjustable, 8 mm",
"item_id": "gr0000000722057",
"material_number": "23065894",
"price": "41.85",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0039",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|