|
GEDORE
Clé à ergot réglable - 3mm
Numéro d`article ERIKS: 23065890
Article de catalogue 1: 6354480
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "caliper face spanner, adjustable, 3 mm",
"item_id": "gr0000000931688",
"material_number": "23065890",
"price": "33.48",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0004",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "caliper face spanner, adjustable, 3 mm",
"item_id": "gr0000000931688",
"material_number": "23065890",
"price": "33.48",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Clé à ergot réglable - 4mm
Numéro d`article ERIKS: 23065901
Article de catalogue 1: 6354560
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "caliper face spanner, adjustable, 4 mm",
"item_id": "gr0000000449400",
"material_number": "23065901",
"price": "28.53",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0004",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "caliper face spanner, adjustable, 4 mm",
"item_id": "gr0000000449400",
"material_number": "23065901",
"price": "28.53",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|