ProductPage

FACOM Clés à ergot articulées type no. 126A

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

-Pour écrous à trous latéraux.
-Ergots amovibles.
-Mêmes conception et avantages que la clé "125A" mais équipées d`ergots amovibles pour la manoeuvre des écrous à trous.
-Les 5 dimensions remplacent à elles seules l`ensemble des clés de modèles classiques fixes.
-Ergots traités pour une dureté élevée.
-Capacité : de 15 à 180 mm.
-Présentation : chromée satinée.

Modèle: Métrique
Ouverture de clé (mm)
Longueur (mm)
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Clé mixte - Clé mixte court - 14mm FACOM Clé mixte - Clé mixte court - 14mm Numéro d`article ERIKS: 23445010

Article de catalogue 1: 126A.35

 
Prix (Par Unité):
24,58 €
Clé mixte - Clé mixte - 15mm FACOM Clé mixte - Clé mixte - 15mm Numéro d`article ERIKS: 23445011

Article de catalogue 1: 126A.50

 
Prix (Par Unité):
29,24 €
Clé mixte - Clé mixte - 16mm FACOM Clé mixte - Clé mixte - 16mm Numéro d`article ERIKS: 23445012

Article de catalogue 1: 126A.80

 
Prix (Par Unité):
38,04 €
Clé mixte - Clé mixte court - 17mm FACOM Clé mixte - Clé mixte court - 17mm Numéro d`article ERIKS: 23445013

Article de catalogue 1: 126A.120

 
Prix (Par Unité):
52,10 €
Clé mixte - Clé mixte court - 13mm FACOM Clé mixte - Clé mixte court - 13mm Numéro d`article ERIKS: 23445014

Article de catalogue 1: 126A.180

 
Prix (Par Unité):
68,08 €
Modèle: Métrique
Ouverture de clé (mm)
Longueur (mm)
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)