|
FACOM
126.E - Jeu de 2 ergots de recharge 3mm pour clés 126A
Numéro d`article ERIKS: 23445015
Article de catalogue 1: 126.E35
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "126.e - set of 2 spare hooks 3mm for 126a",
"item_id": "gr0000000742968",
"material_number": "23445015",
"price": "0",
"item_brand": "facom",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0080_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
FACOM
126.E - Jeu de 2 ergots de recharge 4mm pour clés 126A
Numéro d`article ERIKS: 23445016
Article de catalogue 1: 126.E50
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "126.e - set of 2 spare hooks 4mm for 126a",
"item_id": "gr0000000629942",
"material_number": "23445016",
"price": "7.1",
"item_brand": "facom",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0080_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "126.e - set of 2 spare hooks 4mm for 126a",
"item_id": "gr0000000629942",
"material_number": "23445016",
"price": "7.1",
"item_brand": "facom",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0080_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
FACOM
126.E - Jeu de 2 ergots de recharge 5mm pour clés 126A
Numéro d`article ERIKS: 23445017
Article de catalogue 1: 126.E80
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "126.e - set of 2 spare hooks 5mm for 126a",
"item_id": "gr0000000727383",
"material_number": "23445017",
"price": "0",
"item_brand": "facom",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0080_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
FACOM
126.E - Jeu de 2 ergots de recharge 6mm pour clés 126A
Numéro d`article ERIKS: 23445018
Article de catalogue 1: 126.E120
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "126.e - set of 2 spare hooks 6mm for 126a",
"item_id": "gr0000000610684",
"material_number": "23445018",
"price": "0",
"item_brand": "facom",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0080_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
FACOM
126.E - Jeu de 2 ergots de recharge 8mm pour clés 126A
Numéro d`article ERIKS: 23445019
Article de catalogue 1: 126.E180
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "126.e - set of 2 spare hooks 8mm for 126a",
"item_id": "gr0000000637725",
"material_number": "23445019",
"price": "14.1",
"item_brand": "facom",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0080_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "126.e - set of 2 spare hooks 8mm for 126a",
"item_id": "gr0000000637725",
"material_number": "23445019",
"price": "14.1",
"item_brand": "facom",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0080_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|