GEDORE Clés à fourche VDE type VDE 894
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Acier au vanadium GEDORE 31CrV3
Isolation VDE jusqu'à 1 000 V selon la norme EN 60900/CEI 60900, isolation de l'outil de contrôle en 2 couches
Position de mâchoire 15°
GEDORE
Clé à fourche simple VDE 30mm
Numéro d`article ERIKS: 12055473
Article de catalogue 1: 57640030 |
Prix (Par Unité):
38,12 €
|