|
BAHCO
Vonkvrije ringslag 30mm AL-BR
Numéro d`article ERIKS: 14335291
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "vonkvrije ringslag 30mm al-br",
"item_id": "g1579278053342103",
"material_number": "14335291",
"price": "98.7",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr1579278072030580",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "vonkvrije ringslag 30mm al-br",
"item_id": "g1579278053342103",
"material_number": "14335291",
"price": "98.7",
"item_brand": "bahco",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr1579278072030580",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|