CAT Clés mâles coudées longues mesures métrique
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Autoclave: 134°C à 2 bar
CAT
Clés allen 3mm L-forme longue Inox
Numéro d`article ERIKS: 12733142
Article de catalogue 1: 013-0302-10 |
Prix (Par Unité):
57,65 €
|