GEDORE Clé dynamométrique DREMOMETER MINI type 6232
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : boîtier léger en polyamide de haute qualité renforcé de fibres de verre, manche à zone souple. Avec carré d'entraînement 1/4"avec blocage par bille DIN 3120 - A 6,3 ISO 1174, pour le serrage contrôlé à droite, avec déclenchement automatique à course réduite, signal sonore et sensitif, précision de déclenchement : ± 3 % de tolérance par rapport à la valeur réglée. Echelle double avec graduation par 0,5 N · m et 5 lbf · in, échelle micrométrique avec graduation par 0,05 N · m. La clé dynamométrique est de plus équipée d'un hublot avec effet de loupe. Blocage sûr du couple préréglé par bouton de réglage.
Livraison en boîte plastique, avec constat de vérification conforme à la norme DIN EN ISO 6789 : 2003 type II catégorie A et mode d'emploi.
Applications : pour le serrage contrôlé de vis dans la gamme de 2 à 12 N · m, pour presque tous les domaines de la production industrielle.
GEDORE
Cle dynamometrique Mini 2,5-12Nm 1/4"
Numéro d`article ERIKS: 12055754
Article de catalogue 1: 62320011 |
Prix (Par Unité):
399,43 €
|
||
GEDORE
Tube rallonge alu pour cle dynamometrique DREMOMETER A-CD 700mm
Numéro d`article ERIKS: 14591058
Article de catalogue 1: 62360105 |
Prix (Par Unité):
113,84 €
|