|
STAHLWILLE
Douille tournevis inhex 1" - 14mm
Numéro d`article ERIKS: 23779084
Article de catalogue 1: 06050014
Article de catalogue 2: PP100802
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "socket for hexagon screws 1'' - 14mm",
"item_id": "gr0000000750043",
"material_number": "23779084",
"price": "0",
"item_brand": "stahlwille",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"sockets and ratchets",
"item_category4": "pr_ec002157_0005",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
STAHLWILLE
Douille tournevis inhex 1" - 17mm
Numéro d`article ERIKS: 23779085
Article de catalogue 1: 06050017
Article de catalogue 2: PP100803
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "socket for hexagon screws 1'' - 17mm",
"item_id": "gr0000000675486",
"material_number": "23779085",
"price": "0",
"item_brand": "stahlwille",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"sockets and ratchets",
"item_category4": "pr_ec002157_0005",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
STAHLWILLE
Douille tournevis inhex 1" - 19mm
Numéro d`article ERIKS: 23779086
Article de catalogue 1: 06050019
Article de catalogue 2: PP100804
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "socket for hexagon screws 1'' - 19mm",
"item_id": "gr0000000736626",
"material_number": "23779086",
"price": "0",
"item_brand": "stahlwille",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"sockets and ratchets",
"item_category4": "pr_ec002157_0005",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
STAHLWILLE
Douille tournevis inhex 1" - 22mm
Numéro d`article ERIKS: 23779087
Article de catalogue 1: 06050022
Article de catalogue 2: PP100805
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "socket for hexagon screws 1'' - 22mm",
"item_id": "gr0000000631558",
"material_number": "23779087",
"price": "0",
"item_brand": "stahlwille",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"sockets and ratchets",
"item_category4": "pr_ec002157_0005",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
STAHLWILLE
Douille tournevis inhex 1" - 24mm
Numéro d`article ERIKS: 23779088
Article de catalogue 1: 06050024
Article de catalogue 2: PP100806
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "socket for hexagon screws 1'' - 24mm",
"item_id": "gr0000000698522",
"material_number": "23779088",
"price": "0",
"item_brand": "stahlwille",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"sockets and ratchets",
"item_category4": "pr_ec002157_0005",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
STAHLWILLE
Douille tournevis inhex 1" - 27mm
Numéro d`article ERIKS: 23779089
Article de catalogue 1: 06050027
Article de catalogue 2: PP100807
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "socket for hexagon screws 1'' - 27mm",
"item_id": "gr0000000718665",
"material_number": "23779089",
"price": "0",
"item_brand": "stahlwille",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"sockets and ratchets",
"item_category4": "pr_ec002157_0005",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|