|
GEDORE
Douille 3/4" - 32mm
Numéro d`article ERIKS: 23060570
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "socket 3/4" - 32mm",
"item_id": "gr0000000743946",
"material_number": "23060570",
"price": "21.63",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"sockets and ratchets",
"item_category4": "pr_ec002203_0128",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "socket 3/4" - 32mm",
"item_id": "gr0000000743946",
"material_number": "23060570",
"price": "21.63",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"sockets and ratchets",
"item_category4": "pr_ec002203_0128",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|