|
STAHLWILLE
Embout de vissage 1/2" M 5x 60mm XZN
Numéro d`article ERIKS: 23778824
Article de catalogue 1: 03060005
Article de catalogue 2: PP100549
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "screwdriver bit 1/2" m 5x 60mm xzn",
"item_id": "gr0000000604023",
"material_number": "23778824",
"price": "0",
"item_brand": "stahlwille",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"sockets and ratchets",
"item_category4": "pr_ec002157_0036",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
STAHLWILLE
Embout de vissage 1/2" M 6x 60mm XZN
Numéro d`article ERIKS: 23778825
Article de catalogue 1: 03060006
Article de catalogue 2: PP100550
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "screwdriver bit 1/2" m 6x 60mm xzn",
"item_id": "gr0000000650689",
"material_number": "23778825",
"price": "0",
"item_brand": "stahlwille",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"sockets and ratchets",
"item_category4": "pr_ec002157_0036",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
STAHLWILLE
Embout de vissage 1/2" M 8x 60mm XZN
Numéro d`article ERIKS: 23778826
Article de catalogue 1: 03060008
Article de catalogue 2: PP100551
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "screwdriver bit 1/2" m 8x 60mm xzn",
"item_id": "gr0000000716253",
"material_number": "23778826",
"price": "0",
"item_brand": "stahlwille",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"sockets and ratchets",
"item_category4": "pr_ec002157_0036",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
STAHLWILLE
Embout de vissage 1/2" M10x 60mm XZN
Numéro d`article ERIKS: 23778827
Article de catalogue 1: 03060010
Article de catalogue 2: PP100552
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "screwdriver bit 1/2" m10x 60mm xzn",
"item_id": "gr0000000626099",
"material_number": "23778827",
"price": "0",
"item_brand": "stahlwille",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"sockets and ratchets",
"item_category4": "pr_ec002157_0036",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
STAHLWILLE
Embout de vissage 1/2" M12x 60mm XZN
Numéro d`article ERIKS: 23778828
Article de catalogue 1: 03060012
Article de catalogue 2: PP100553
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "screwdriver bit 1/2" m12x 60mm xzn",
"item_id": "gr0000000689717",
"material_number": "23778828",
"price": "0",
"item_brand": "stahlwille",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"sockets and ratchets",
"item_category4": "pr_ec002157_0036",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
STAHLWILLE
Embout de vissage 1/2" M14x 60mm XZN
Numéro d`article ERIKS: 23778829
Article de catalogue 1: 03060014
Article de catalogue 2: PP100554
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "screwdriver bit 1/2" m14x 60mm xzn",
"item_id": "gr0000000761970",
"material_number": "23778829",
"price": "0",
"item_brand": "stahlwille",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"sockets and ratchets",
"item_category4": "pr_ec002157_0036",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
STAHLWILLE
Embout de vissage 1/2" M16x 60mm XZN
Numéro d`article ERIKS: 23778830
Article de catalogue 1: 03060016
Article de catalogue 2: PP100555
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "screwdriver bit 1/2" m16x 60mm xzn",
"item_id": "gr0000000635848",
"material_number": "23778830",
"price": "0",
"item_brand": "stahlwille",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"sockets and ratchets",
"item_category4": "pr_ec002157_0036",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|