FORMAT Ébarbeur manuel HSS 90° type 1468
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/format.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : acier rapide, DIN 335-D, angle de fraisure 90°. Détalonnage axial et radial ainsi que rectifié en plongé CBN, sans revêtement. A goujures droites et logements des copeaux rectifiés dans la masse. Angles de coupe et de dépouille pour les matériaux les plus courants ainsi que manche bicomposants maniable.
Applications : pour effectuer en une seule opération les travaux de chanfreinage, de noyage et d'ébavurage pour les vis à tête conique conformes aux normes DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 et DIN 7991.
![]() |
FORMAT
Ebavureur a main HSS 90 12,50mm
Numéro d`article ERIKS: 23410731
Article de catalogue 1: 14681250 |
Prix (Par Unité):
21,81 €
|
|
![]() |
FORMAT
Ebavureur a main HSS 90 16,50mm
Numéro d`article ERIKS: 23410732
Article de catalogue 1: 14681650 |
Prix (Par Unité):
25,40 €
|
|
![]() |
FORMAT
Ebavureur a main HSS 90 25,0mm
Numéro d`article ERIKS: 23410734
Article de catalogue 1: 14682500 |
Prix (Par Unité):
37,02 €
|
|
![]() |
FORMAT
Ebavureur a main HSS 90 15,0mm
Numéro d`article ERIKS: 14568276
Article de catalogue 1: 14681500 |
Prix (Par Unité):
25,40 €
|
|
![]() |
FORMAT
Ebavureur a main HSS 90 20,50mm
Numéro d`article ERIKS: 23410733
Article de catalogue 1: 14682050 |
Prix (Par Unité):
30,46 €
|