|
BOSCH
Jeu de balais
Numéro d`article ERIKS: 23938316
Article de catalogue 1: 1 607 014 116
Article de catalogue 2: 1607014116
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "koolborstelset",
"item_id": "gr0000000677029",
"material_number": "23938316",
"price": "0",
"item_brand": "bosch",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"spares and accessories for electrical tools",
"item_category4": "pr_ec002131_0195_cpa",
"item_variant": "set",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOSCH
Jeu de balais 1 607 014 171
Numéro d`article ERIKS: 23938336
Article de catalogue 1: 1 607 014 171
Article de catalogue 2: 1607014171
|
Prix (Par jeu):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "carbon brush set 1 607 014 171",
"item_id": "gr0000000677206",
"material_number": "23938336",
"price": "9.9",
"item_brand": "bosch",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"spares and accessories for electrical tools",
"item_category4": "pr_ec002131_0195_cpa",
"item_variant": "set",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "carbon brush set 1 607 014 171",
"item_id": "gr0000000677206",
"material_number": "23938336",
"price": "9.9",
"item_brand": "bosch",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"spares and accessories for electrical tools",
"item_category4": "pr_ec002131_0195_cpa",
"item_variant": "set",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOSCH
Jeu de balais 2 607 034 904
Numéro d`article ERIKS: 23939991
Article de catalogue 1: 2 607 034 904
Article de catalogue 2: 2607034904
|
Ce produit n'est plus disponible
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "carbon brush set 2 607 034 904",
"item_id": "gr0000000688293",
"material_number": "23939991",
"price": "0",
"item_brand": "bosch",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"spares and accessories for electrical tools",
"item_category4": "pr_ec002131_0195_cpa",
"item_variant": "set",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOSCH
Jeu De Balais 1 607 014 176
Numéro d`article ERIKS: 23999925
Article de catalogue 1: 1 607 014 176
Article de catalogue 2: 1607014176
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "carbon brush set 1 607 014 176",
"item_id": "gr0000001393699",
"material_number": "23999925",
"price": "8.94",
"item_brand": "bosch",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"spares and accessories for electrical tools",
"item_category4": "pr_ec002131_0195_cpa",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "carbon brush set 1 607 014 176",
"item_id": "gr0000001393699",
"material_number": "23999925",
"price": "8.94",
"item_brand": "bosch",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"spares and accessories for electrical tools",
"item_category4": "pr_ec002131_0195_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOSCH
Jeu de balais 1607014145
Numéro d`article ERIKS: 23938329
Article de catalogue 1: 1607014145
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "koolborstelset 1607014145",
"item_id": "g1579278053342503",
"material_number": "23938329",
"price": "0",
"item_brand": "bosch",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"spares and accessories for electrical tools",
"item_category4": "pr_ec002131_0195_cpa",
"item_variant": "set",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOSCH
Kit balais de carbone 1 617 000 525 pièce de rechange n°810 (GSB 21-2 RCT)
Numéro d`article ERIKS: 14337508
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "carbon brush kit 1 617 000 525 spare part n° 810 for gsb 21-2 rct",
"item_id": "g1579278053343266",
"material_number": "14337508",
"price": "0",
"item_brand": "bosch",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"spares and accessories for electrical tools",
"item_category4": "pr_ec002131_0195_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOSCH
Koolborstelset 1 619 P02 870
Numéro d`article ERIKS: 14284969
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "koolborstelset 1 619 p02 870",
"item_id": "g1579278053345136",
"material_number": "14284969",
"price": "0",
"item_brand": "bosch",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"spares and accessories for electrical tools",
"item_category4": "pr_ec002131_0195_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOSCH
Koolborstels 1607000V37
Numéro d`article ERIKS: 13743406
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "koolborstels 1607000v37",
"item_id": "g1579278053347636",
"material_number": "13743406",
"price": "0",
"item_brand": "bosch",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"spares and accessories for electrical tools",
"item_category4": "pr_ec002131_0195_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|