METABO Foret à percussion SDS-plus
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Vitesse de perçage maximale par la réduction du frottement et une transmission améliorée des frappes grâce à la géométrie spéciale des lames de la tête de perçage en forme de burin. Pointe de centrage solide et durable pour un perçage précis. Les Power Breakers causent des microfissures dans le matériau pour une avancée de perçage nettement plus rapide. Les phases d'armature plus importantes réduisent sensiblement la probabilité d'accrochage en cas de perçage d'armatures. La géométrie de la grande hélice à 2 spirales avec axe renforcé permet une évacuation rapide de la poussière de perçage et une protection maximale contre la rupture. Pour utilisation sur béton, ouvrages de maçonnerie, pierre naturelle, granit.
Longueur utile 950 mm
Longueur totale 1000 mm
METABO
Marteau perforateur SDS-Plus Ø12x950
Numéro d`article ERIKS: 23921537
Article de catalogue 1: 631797000 |
Prix (Par Unité):
73,38 €
|
||
METABO
Marteau perforateur SDS-Plus Ø14x950
Numéro d`article ERIKS: 23921540
Article de catalogue 1: 631802000 |
Prix (Par Unité):
82,55 €
|
||
METABO
Marteau perforateur SDS-Plus Ø16x950
Numéro d`article ERIKS: 23921543
Article de catalogue 1: 631805000 |
Prix (Par Unité):
82,55 €
|