|
BOSCH
Forets SDS-plus5 pour marteau perforateur 8 x 100 x 165 mm
Numéro d`article ERIKS: 23938841
Article de catalogue 1: 1 618 596 173
Article de catalogue 2: 1618596173
|
Prix (Par Unité):
5 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "sds-plus-5 hammer drill bits 8 x 100 x 165 mm",
"item_id": "gr0000000700967",
"material_number": "23938841",
"price": "4.68",
"item_brand": "bosch",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"concrete bits",
"item_category4": "pr_ec000945_0844_cpa",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sds-plus-5 hammer drill bits 8 x 100 x 165 mm",
"item_id": "gr0000000700967",
"material_number": "23938841",
"price": "4.68",
"item_brand": "bosch",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"concrete bits",
"item_category4": "pr_ec000945_0844_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOSCH
Forets SDS-plus5 pour marteau perforateur 10 x 200 x 265 mm
Numéro d`article ERIKS: 23938846
Article de catalogue 1: 1 618 596 178
Article de catalogue 2: 1618596178
|
Prix (Par Unité):
5 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "sds-plus-5 hammer drill bits 10 x 200 x 265 mm",
"item_id": "gr0000000649636",
"material_number": "23938846",
"price": "8.35",
"item_brand": "bosch",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"concrete bits",
"item_category4": "pr_ec000945_0844_cpa",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sds-plus-5 hammer drill bits 10 x 200 x 265 mm",
"item_id": "gr0000000649636",
"material_number": "23938846",
"price": "8.35",
"item_brand": "bosch",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"concrete bits",
"item_category4": "pr_ec000945_0844_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOSCH
Forets SDS-plus5 pour marteau perforateur 12 x 200 x 265 mm
Numéro d`article ERIKS: 23938850
Article de catalogue 1: 1 618 596 182
Article de catalogue 2: 1618596182
|
Prix (Par Unité):
5 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "sds-plus-5 hammer drill bits 12 x 200 x 265 mm",
"item_id": "gr0000000687385",
"material_number": "23938850",
"price": "9.49",
"item_brand": "bosch",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"concrete bits",
"item_category4": "pr_ec000945_0844_cpa",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sds-plus-5 hammer drill bits 12 x 200 x 265 mm",
"item_id": "gr0000000687385",
"material_number": "23938850",
"price": "9.49",
"item_brand": "bosch",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"concrete bits",
"item_category4": "pr_ec000945_0844_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOSCH
Forets SDS-plus5 pour marteau perforateur 16 x 400 x 465 mm
Numéro d`article ERIKS: 23938878
Article de catalogue 1: 1 618 596 259
Article de catalogue 2: 1618596259
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "sds-plus-5 hammer drill bits 16 x 400 x 465 mm",
"item_id": "gr0000000657702",
"material_number": "23938878",
"price": "27.31",
"item_brand": "bosch",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"concrete bits",
"item_category4": "pr_ec000945_0844_cpa",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sds-plus-5 hammer drill bits 16 x 400 x 465 mm",
"item_id": "gr0000000657702",
"material_number": "23938878",
"price": "27.31",
"item_brand": "bosch",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"concrete bits",
"item_category4": "pr_ec000945_0844_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOSCH
Forets SDS-plus5 pour marteau perforateur 20 x 250 x 300 mm
Numéro d`article ERIKS: 23938881
Article de catalogue 1: 1 618 596 262
Article de catalogue 2: 1618596262
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "sds-plus-5 hammer drill bits 20 x 250 x 300 mm",
"item_id": "gr0000000660703",
"material_number": "23938881",
"price": "32.03",
"item_brand": "bosch",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"concrete bits",
"item_category4": "pr_ec000945_0844_cpa",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sds-plus-5 hammer drill bits 20 x 250 x 300 mm",
"item_id": "gr0000000660703",
"material_number": "23938881",
"price": "32.03",
"item_brand": "bosch",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"concrete bits",
"item_category4": "pr_ec000945_0844_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|