ProductPage

FORMAT SDS couronne de forage à percussion type 1271

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle : jeu de couronne de fleurets robuste avec queue SDS-plus ou 6 pans, corps en acier trempé à taraudage M16. Concentricité optimale permettant d'obtenir trous net, dents en carbure résistantes à l'usure assurant un maximum de stabilité. Brasage de qualité supérieure assurant une longévité élevée même dans les matériaux durs. Livraison avec foret à centrer interchangeable. Profondeur de perçage maximum 50 mm.
Applications : pour le béton, la pierre, la maçonnerie, la brique cuite, la brique, les matériaux de construction légers etc.
Remarque : queue d'emmanchement et foret à centrer, voir (réf. 1274).

Diamètre (mm)
Profondeur de coupe (mm): 50
Exécution tige: SDS-plus
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Trepan a percussion SDS 68mm FORMAT Trepan a percussion SDS 68mm Numéro d`article ERIKS: 23410237

Article de catalogue 1: 12710651

 
Prix (Par Unité):
79,79 €
Trepan a percussion SDS 80mm FORMAT Trepan a percussion SDS 80mm Numéro d`article ERIKS: 23410239

Article de catalogue 1: 12710801

 
Prix (Par Unité):
90,58 €
Diamètre (mm)
Profondeur de coupe (mm): 50
Exécution tige: SDS-plus
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)