WERA "Embout pour vis à 6 pans creux 1/4"" DIN 3126 E 6,3 IMPAKTOR type 6497"
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN 3126 E 6,3, avec technologie Impaktor assurant une longévité au-dessus de la moyenne : longévité jusqu'à 5 fois plus longue que celle des embouts de vissage standard ou à torsion. A géométrie Hex-Plus permettant un couple de serrage statique supérieur de 20 % et protégeant la vis à six pans creux. Extrémité diamantée.
Applications : convient notamment à une utilisation avec les tournevis à choc/tournevis à frapper conventionnels.
Remarque : porte-embouts Impaktor, voir (réf. 6428 0015 et 0020).
WERA
Embout Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 PH2x50mm pack de 5
Numéro d`article ERIKS: 14591122
Article de catalogue 1: 64910510 |
Prix (Par Unité):
21,45 €
|
||
WERA
Embout Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 PH3x50mm pack de 5
Numéro d`article ERIKS: 14591123
Article de catalogue 1: 64910515 |
Prix (Par Unité):
21,45 €
|