FACOM Embout 1/4" L 25 mm pour vis à fente - titane, standard type no. ES.12T
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
FACOM
Facom es.125,5t hp-emb.1/4,vis fente 5,5 l=25mm high perf ti
Numéro d`article ERIKS: 23443080
Article de catalogue 1: ES.125,5T |
Connectez-vous pour voir les prix
10 Unité par emballage
|
||
FACOM
Facom es.175,5t hp-emb.1/4,vis fente 5,5 l=25mm high perf ti
Numéro d`article ERIKS: 23443089
Article de catalogue 1: ES.175,5T |
Connectez-vous pour voir les prix
10 Unité par emballage
|
||
FACOM
Facom es.126,5t hp-emb.1/4,vis fente 6,5 l=25mm high perf ti
Numéro d`article ERIKS: 23443081
Article de catalogue 1: ES.126,5T |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
FACOM
Facom es.124,5t hp-emb.1/4,vis fente 4,5 l=25mm high perf ti
Numéro d`article ERIKS: 23443079
Article de catalogue 1: ES.124,5T |
Prix (Par Unité):
7,88 €
10 Unité par emballage
|
||
FACOM
Facom es.128t hp-emb.1/4,vis fente 8mm l=25mm high perf ti
Numéro d`article ERIKS: 23443082
Article de catalogue 1: ES.128T |
Ce produit n'est plus disponible
|