FACOM "Embout 1/4"" L 25 mm pour kit de vis TORQ type no. ETOR.1"
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
FACOM
etor.100 emb.1/4, torq-set 0 l=25mm
Numéro d`article ERIKS: 23443092
Article de catalogue 1: ETOR.100 |
Connectez-vous pour voir les prix
10 Unité par emballage
|
||
FACOM
etor.101 emb.1/4, torq-set 1 l=25mm
Numéro d`article ERIKS: 23443093
Article de catalogue 1: ETOR.101 |
Prix (Par Unité):
8,97 €
10 Unité par emballage
|