KUKKO
Extracteur 3 griffes 60x40mm
Numéro d`article ERIKS: 23086282
Article de catalogue 1: 69130060
Prix (Par Unité) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "extractor 3-armed 60x40mm",
"item_id": "gr0000000462711",
"material_number": "23086282",
"price": "37.65",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0244_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "extractor 3-armed 60x40mm",
"item_id": "gr0000000462711",
"material_number": "23086282",
"price": "37.65",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0244_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
KUKKO
Extracteur 42-1 3 griffes 65x65mm
Numéro d`article ERIKS: 23085838
Article de catalogue 1: 69130065
Prix (Par Unité) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "extractor 42-1 3-armed 65x65mm",
"item_id": "gr0000000484661",
"material_number": "23085838",
"price": "37.65",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0244_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "extractor 42-1 3-armed 65x65mm",
"item_id": "gr0000000484661",
"material_number": "23085838",
"price": "37.65",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0244_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
KUKKO
Extracteur 42-2 3 griffes 80x80mm
Numéro d`article ERIKS: 23085839
Article de catalogue 1: 69130080
Prix (Par Unité) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "extractor 42-2 3-armed 80x80mm",
"item_id": "gr0000000525048",
"material_number": "23085839",
"price": "45.04",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0244_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "extractor 42-2 3-armed 80x80mm",
"item_id": "gr0000000525048",
"material_number": "23085839",
"price": "45.04",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0244_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
KUKKO
Extracteur 42-3 3 griffes 90mm 90x120mm
Numéro d`article ERIKS: 23085201
Article de catalogue 1: 69130090
Prix (Par Unité) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "extractor 42-3 3-armed 90mm 90x120mm",
"item_id": "gr0000000531538",
"material_number": "23085201",
"price": "86.3",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0244_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "extractor 42-3 3-armed 90mm 90x120mm",
"item_id": "gr0000000531538",
"material_number": "23085201",
"price": "86.3",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0244_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
KUKKO
Extracteur 42-4 3 griffes 130mm 130x160mm
Numéro d`article ERIKS: 23085105
Article de catalogue 1: 69130130
Prix (Par Unité) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "extractor 42-4 3-armed 130mm 130x160mm",
"item_id": "gr0000000494747",
"material_number": "23085105",
"price": "137.52",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0244_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "extractor 42-4 3-armed 130mm 130x160mm",
"item_id": "gr0000000494747",
"material_number": "23085105",
"price": "137.52",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0244_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
KUKKO
Extracteur 42-5 3 griffes 180mm 180x200mm
Numéro d`article ERIKS: 11757797
Article de catalogue 1: 69130180
Prix (Par Unité) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "extractor 42-5 3-armed 180mm 180x200mm",
"item_id": "gr0000000459419",
"material_number": "11757797",
"price": "156.23",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0244_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "extractor 42-5 3-armed 180mm 180x200mm",
"item_id": "gr0000000459419",
"material_number": "11757797",
"price": "156.23",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0244_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}