KUKKO Jeu d'extracteurs universels, à deux et trois griffes type K-2030-10-S
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : équipement de base avec extracteurs universels à deux et trois griffes et vis supplémentaires longues. Livraison dans une coffret L-Boxx, avec mode d'emploi toujours visible dans le couvercle.
Composition du jeu :
1 traverse à 2 griffes, capacité de serrage de 120 mm
1 traverse à 3 griffes, capacité de serrage de 130 mm
1 broche, longueur 160 mm, cote s/plats de 13 mm
1 broche, longueur 250 mm, cote s/plats de 17 mm
3 griffes, profondeur de serrage de 100 mm
3 griffes, profondeur de serrage de 200 mm
3 griffes, profondeur de serrage de 250 mm
KUKKO
Jeu dextracteurs combines 2 et 3 griffes 120mm
Numéro d`article ERIKS: 11758009
Article de catalogue 1: 69190011 |
Prix (Par Unité):
580,43 €
|
||
KUKKO
Extracteur combine avec mecanisme de blocage 3 griffes
Numéro d`article ERIKS: 14591283
Article de catalogue 1: 69190160 |
Prix (Par Unité):
563,97 €
|