PRESSOL Atomiseur ménager en plastique (PE) série 06 266/267
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Pulvérisateur à usage professionnel
Modèle : en polyéthylène, à tête de pulvérisation vissée.
Applications : pour produits chimiques, détergents, solvants et détersifs.
Remarque : pulvérisateur à usage industriel, voir (réf. 9802 ou 9804).
PRESSOL
Pulverisateur industriel avec buse en plastique capacite nominale 750ml
Numéro d`article ERIKS: 23166984
Article de catalogue 1: 95610750 Article de catalogue 2: 06 267 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
PRESSOL
Pulvérisateur 750 ml - Orange, PE
Numéro d`article ERIKS: 23166904
Article de catalogue 1: 06 266 |
Connectez-vous pour voir les prix
6 Unité par emballage
|
||
PRESSOL
Pulvérisateur indus. 750 ml PE - Blanc, buse plastique
Numéro d`article ERIKS: 23894396
Article de catalogue 1: 06 267 820 |
Connectez-vous pour voir les prix
6 Unité par emballage
|
||
PRESSOL
Pulvérisateur indus. 750 ml PE - Orange, buse laiton
Numéro d`article ERIKS: 23894397
Article de catalogue 1: 06 267 956 |
Connectez-vous pour voir les prix
6 Unité par emballage
|