E-COLL Pulvérisateur à pression 5 litres
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Vaporisateur sous pression 5 l
• Description du produit
Conteneur robuste en matière plastique, avec grand coussinet d'appui, grand entonnoir, des pieds pour une position stable, portable latéralement, joints FPM, tube d'injection en plastique 48 cm, pivotant à 360°. Buse à jet plat en plastique. Tuyau sous pression 2,0 mètres. Pompe professionnelle avec tige de piston à revêtement spécial et ressort à revêtement spécial.
Domaines d'application :
• Nettoyage professionnel : nettoyage de véhicules, nettoyage de bâtiments, désinfection, nettoyage de chaudières, etc.
• Lutte professionnelle contre les parasites : avec produits pulvérisables
• Artisanat : décollement de papiers peints, pulvérisation d'apprêts
Possibilités d'utilisation :
• Liquides acides : acide nitrique, acide acétique et acide propionique jusqu'à env. 10 %, acide chlorhydrique jusqu'à env. 20 %, acide phosphorique et acide sulfurique jusqu'à env. 30 %
• Liquides alcalins : potasse caustique et soude caustique jusqu'à env. 20 %
• Non approprié à l'acide fluorhydrique et l'acide formique, l'acide acétique et propionique en concentration élevée.
• Caractéristiques techniques
Capacité : 5,0 litres.
Contenance totale : env. 8,0 litres.
Pression de service de l'appareil : 3 bar.
Poids vide : 2,8 kg.
Remarques :
Ces indications ne s'appliquent pas aux mélanges de divers acides ou d'autres substances avec des acides ou des solutions alcalines ! Dans ces cas, une vérification plus approfondie par le fabricant du produit est nécessaire. Dans tous les cas, vider entièrement l'appareil après usage et bien le rincer.