GEDORE Jeu de 6 chasses-goupille type 116 A-116 L
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
- acier au chrome-molybdène-vanadium trempé à l'air 45CrMoV7
- durci uniformément sur toute la longueur et soigneusement revenu
- trempe des têtes par induction
- plans de travail polis et laqués
- 116 L = forme longue
Contenu -
->116 L :119-2 -3 -5 -175 -175-4 -175-6
->166A : 119-3 -4 -5 -6 -7 -8
GEDORE
Habero 116 d pendrijverset
Numéro d`article ERIKS: 23077542
Article de catalogue 1: 8758050 |
Prix (Par Unité):
45,78 €
|
||
GEDORE
Habero 116 l pendrijverset
Numéro d`article ERIKS: 23077685
Article de catalogue 1: 8839990 |
Prix (Par Unité):
52,32 €
|
||
GEDORE
Habero 116 a pendrijverset
Numéro d`article ERIKS: 23077815
Article de catalogue 1: 8757670 |
Prix (Par Unité):
39,23 €
|