FORMAT Assortiment d'embouts dans un étui pliable type 6487
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/format.jpg)
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Modèle : avec embouts très durs. Le manche ergonomique multicomposants en matière synthétique antichoc avec zones souples intégrées est muni d'un mandrin de serrage rapide. Ainsi les embouts de vissage sont reliés au manche de manière sûre et ferme mais peuvent être changés facilement. Les embouts de vissage et le manche sont clairement disposés dans une trousse en nylon.
Applications : embouts très durs, conviennent notamment aux vissages dans le métal et la tôle. Conviennent aux vissages à la main et à la machine.
Composition du jeu : 1 manche multicomposants à mandrin de serrage rapide
2 embouts pour vis à fente 4,0 x 0,8 ; 5,5 x 1 mm
3 embouts pour vis à empreinte cruciforme PH 1 ; 2 ; 3
2 embouts pour vis à empreinte cruciforme PZ 1 ; 2
4 embouts pour vis à six pans creux 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm
5 embouts pour vis à empreinte TORX® femelle T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30