PB SWISS TOOLS Clés mâles avec rotule colorées pour vis à six pans creux, revêtement en poudre type 5931
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN 3113, ISO 3318, forme A. Chromée mat, côté œil incliné à 15°.
En acier au vanadium GEDORE 31CrV3. Avec manche creux robuste et maniable. Côté œil à profil UnitDrive, poli.
Jusqu'à une ouverture de 5,5 mm à œil 6 pans.
PB SWISS TOOLS
Jeu de clés mâles coudées ds support plast.7 pcs 1,5-6mm Rainbow Tête sph.
Numéro d`article ERIKS: 14594274
Article de catalogue 1: 59311006 |
Prix (Par Unité):
45,83 €
|