ProductPage

FORMAT Jeu de clés Allen coudées sur support à main 9 pièces type 5847

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle : DIN 911, ISO 2936 K. En acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et nickelé brillant. Extrémités de clé chanfreinées. Marquage à partir de la cote 3 mm : cote s/plats, ISO et matériau. Livraison en étui synthétique.

Article de stock
Dimensions (mm): 2- 2.5- 3- 4- 5- 6- 8- 10
Tête sphérique: Non
Nombre de clés: 8
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Support pour cles males coudees 1,5-10x mm 9 pieces FORMAT Support pour cles males coudees 1,5-10x mm 9 pieces Numéro d`article ERIKS: 12510812

Article de catalogue 1: 58470047

 
Prix (Par jeu):
8,83 €
Article de stock
Dimensions (mm): 2- 2.5- 3- 4- 5- 6- 8- 10
Tête sphérique: Non
Nombre de clés: 8
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)