FORMAT Jeu de clés à fourche avec cliquet réversible type 5749
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Jeu de clés mixtes à cliquet, réversible Modèle : en acier au chrome-vanadium. Chromées, manche profilé, gaufré, bien en main. Cliquet à denture fine, 72 dents et angle de reprise de 5°. Tête du cliquet inclinée à 15°, fourche inclinée à 15°. Les couples dépassent les exigences de la norme DIN 3113.
Contenu de l'ensemble SW mm: 8-10-13-15-16-17-18-19-22-24
FORMAT
Jeu de cles polygonales a cliquet 8-24mm 10 pieces
Numéro d`article ERIKS: 12739414
Article de catalogue 1: 57491000 |
Prix (Par jeu):
254,00 €
|
||
FORMAT
Jeu de clés mixtes à cliquet réversible 9 outils
Numéro d`article ERIKS: 12055366
|
Ce produit n'est plus disponible
|
||
FORMAT
Jeu de clés à cliquet commutables 8-19mm 5 pcs ds sac roulettes
Numéro d`article ERIKS: 14569654
Article de catalogue 1: 57490505 |
Prix (Par Unité):
91,92 €
|
||
FORMAT
Jeu de clés à cliquet réversibles 8-19mm coffret métallique de 12 pièces
Numéro d`article ERIKS: 14569656
Article de catalogue 1: 57491200 |
Prix (Par Unité):
305,44 €
|