FACOM Cliquet avec manche 360°
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
Cric à poignée rotative: travail deux fois plus rapide dans des espaces confinés.
Matériau de poignée plus souple pour plus de confort sans compromission de la résistance aux produits chimiques
Moletage antidérapant sur la poignée pour une préhension sûre
Incréments de 6° pour le serrage final.
Verrouillage de sécurité de la douille: plus de douilles perdues.
Système de commande avec la paume permettant à l`opérateur d`appuyer sur la tête et évitant tout risque d`inversion accidentelle
FACOM
Cliquet - S.360 -Cliquet avec manche 360°
Numéro d`article ERIKS: 12432529
Article de catalogue 1: S.360 |
Prix (Par Unité):
55,50 €
|
||
FACOM
Cliquet - R.360 - Cliquet avec manche 360° court
Numéro d`article ERIKS: 12306757
Article de catalogue 1: R.360 |
Ce produit n'est plus disponible
|