FACOM Cliquet avec tête étanche à la poussière
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
Très grande longévité quelles que soient les conditions de travail. Sans entretien. Etanche aux poussières industrielles.
Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
Inversion par levier : facile même main gantée. Permet la visualisation du sens de rotation.
Système "paume de main", permet d`appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des)serrage sans risque d`inversion accidentelle du sens de rotation.
Tête ultra-compact.
Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l`abrasion et aux solvants d`atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.
Trou dans la poignée : permet l`accrochage pour le travail en hauteur.
FACOM
Cliquet - SL.161 - Cliquet reversible a levier etanche a la poussiere 1/2" 262mm
Numéro d`article ERIKS: 12306837
Article de catalogue 1: SL.161 Article de catalogue 2: 602A1272 |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
FACOM
Cliquet - JL.161 -Cliquet reversible a levier etanche a la poussiere 3/8" 210mm
Numéro d`article ERIKS: 12306836
Article de catalogue 1: JL.161 Article de catalogue 2: 602A3872 |
Prix (Par Unité):
59,64 €
|