PEDDINGHAUS Jeu d'emporte-pièces type 7126 0020
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Modèle : en acier spécial très résistant, emporte-pièces rectifiés et finement polis. Pour couper les matériaux souples (caoutchouc, cuir, feutre, mousse synthétique etc.). Les matériaux armés (tôle, fibres de verre) jusqu'à 0,3 mm peuvent également être découpés. En coffret métallique solide.
Composition du jeu :
Découpe-joints de 3 à 20 mm :
Filets rapportés 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 mm
Pièces rapportées 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 mm
Support