PEDDINGHAUS Jeu d'emporte-pièces type 7126 0040
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en acier spécial très résistant, emporte-pièces rectifiés et finement polis. Pour couper les matériaux souples (caoutchouc, cuir, feutre, mousse synthétique etc.). Les matériaux armés (tôle, fibres de verre) jusqu'à 0,3 mm peuvent également être découpés. En coffret métallique solide.
Composition du jeu : écoupe-joints de 3 à 40 mm :
Filets rapportés 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 mm
Pièces rapportées 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 26 ; 28 ; 30 ; 32 ; 34 ; 36 ; 38 ; 40 mm
Porte-lingot
PEDDINGHAUS
Jeu de decoupe-joints droits 3-40mm
Numéro d`article ERIKS: 12056905
Article de catalogue 1: 71260040 |
Prix (Par jeu):
207,29 €
|