PEDDINGHAUS Jeu d'emporte-pièces type 7126 0060
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en acier spécial très résistant, emporte-pièces rectifiés et finement polis. Pour couper les matériaux souples (caoutchouc, cuir, feutre, mousse synthétique etc.). Les matériaux armés (tôle, fibres de verre) jusqu'à 0,3 mm peuvent également être découpés. En coffret métallique solide.
Composition du jeu :
Découpe-joints de 3 à 60 mm :
Filets rapportés 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 mm
Pièces rapportées 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 26 ; 28 ; 30 ; 32 ; 34 ; 36 ; 38 ; 40 ; 42 ; 44 ; 46 ; 48 ; 50 ; 52 ; 54 ; 56 ; 58 ; 60 mm
Porte-lingot de 11 à 60 mm
Support de 3 à 30 mm
PEDDINGHAUS
Jeu de decoupe-joints droits 3-60mm
Numéro d`article ERIKS: 12056907
Article de catalogue 1: 71260060 |
Prix (Par jeu):
416,44 €
|